DYNAFORM 870660 ロッド イソ ナチュラル 直径 1/4 インチ x 長さ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ナチュラル |
直径 | 1 / 4 " |
直径公差 | +/- 0.010 " |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | 等浸透性ポリエステル樹脂(ISO) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISO |
抗張力 | 100,000のプサイ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。