KDR-LINE REACTORS KDRULA51HE01 入力リアクトル ハイ Z 575/600V 2.4A ULType1
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
アイテム価格 | 入力ラインリアクトル |
深さ | 6.75 " |
エンクロージャー | ULタイプ1 |
フィルタの種類 | 高Z |
高さ | 12.25 " |
入力電圧 | 575/600 |
最大HP | 1.5 |
最大出力アンペア | 2.4 |
相 | スリー |
タイプ | 高Z |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 6.95 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | フィルタの種類 | 高さ | 最大HP | 最大出力アンペア | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA55LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.5 | 0.9 | 低Z | 12.5 " | ¥69,447 | |
KDRULA56LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 0.75 | 1.3 | 低Z | 12.5 " | ¥70,122 | |
KDRULA50LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1 | 1.7 | 低Z | 12.5 " | ¥70,915 | |
KDRULA51LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 1.5 | 2.4 | 低Z | 12.5 " | ¥71,937 | |
KDRULA46LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 2 | 2.7 | 低Z | 12.5 " | ¥70,926 | |
KDRULA52LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 3 | 3.9 | 低Z | 12.5 " | ¥71,805 | |
KDRULA47LE01 | 6.75 " | 低Z | 12.25 " | 5 | 6.1 | 低Z | 12.5 " | ¥75,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。