入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 5 / 16 " |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 5 / 8 " |
色 | グリーン |
ディメンションA | 1" |
寸法B | 1-7 / 32」 |
寸法H | 4.437 " |
次元J | 3-35 / 64」 |
寸法L | 2-3 / 8」 |
次元N | 15 / 32 " |
動的負荷容量 | 2,890ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 3-35 / 64」 |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.437 " |
全幅 | 2.375 " |
静的負荷容量 | 1,500ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 寸法H | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 次元J | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-008D1 | - | 5 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2,890ポンド | 3-35 / 64」 | 1 5 / 16 " | 4.437 " | ¥14,190 | |
UCFL204-012D1 | 3.437 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 1-5 / 16」 | 2,890ポンド | 3-35 / 64」 | 1 5 / 16 " | 4.437 " | ¥14,777 | |
UCFL205-014D1 | 5.125 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 3-57 / 64」 | 3,150ポンド | 3-57 / 64」 | 1 13 / 32 " | 5.125 " | ¥16,878 | |
UCFL205-015D1 | 5.125 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 3-57 / 64」 | 3,150ポンド | 3-57 / 64」 | 1 13 / 32 " | 5.125 " | ¥15,168 | |
UCFL205-100D1 | 5.125 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1-13 / 32」 | 3,150ポンド | 3-57 / 64」 | 1 13 / 32 " | 5.125 " | ¥15,304 | |
UCFL206-102D1 | 5-13 / 16」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-39 / 64」 | 4,400ポンド | 4-39 / 64」 | 1 37 / 64 " | 5 13 / 16 " | ¥20,081 | |
UCFL206-103D1 | 5-13 / 16」 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | 4,400ポンド | 4-39 / 64」 | 1 37 / 64 " | 5 13 / 16 " | ¥17,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。