入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | ナチュラル |
直径 | 3 / 4 " |
直径公差 | +/- 0.010 " |
長さ | 5ft。 |
長さ公差 | +/- 0.1875 " |
材料 | 等浸透性ポリエステル樹脂(ISO) |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -100 度 F |
樹脂タイプ | ISO |
抗張力 | 100,000のプサイ |
タイプ | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3916905000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。