DYNABRADE 64657ダウンドラフトテーブル48x 96インチ(2)1-1 / 2 Hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下降気流テーブル |
アンペアAC | 15.0A /時。 |
フィルター評価 | 1ミクロン |
HP | (2)1-1/2 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 96 " |
全体の高さ | 37 " |
全幅 | 48 " |
相 | 1 |
騒音レベル | 84 dB |
テーブルサイズ | 48 "×96」 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 436.5 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。