DYNABRADE 64210ダウンドラフトテーブル36x72インチ1Hp 230v
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 下降気流テーブル |
アンペアAC | 4.0A /時。 |
フィルター評価 | 1ミクロン |
HP | 1 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 72 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 36 " |
相 | 3 |
騒音レベル | 72 dB |
テーブルサイズ | 36 "×72」 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 164.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。