入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気仕上げサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
CFM @全負荷 | 16 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 10,000回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.28 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
パッド面タイプ | ビニールまたはフック |
パッドサイズ | 3-2 / 3 "7" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 排気タイプ | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | パッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57400 | 4.5 | 18 | リア | 2400回転 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "8" | ¥187,807 | ||
57405 | 4.5 | 18 | リア | 2400回転 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "8" | ¥200,553 | ||
57407 | 4.5 | 18 | リア | 2400回転 | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "8" | ¥210,689 | ||
57800 | 4.0 | 16 | リア | 8000回転 | 0.24 | 7.25 " | 3-5 / 8 "7" | ¥135,347 | ||
57814 | 4.0 | 16 | リア | 10,000回転 | 0.24 | 7.25 " | 3-5 / 8 "7" | ¥140,638 | ||
57900 | 5.0 | 20 | リア | 15,000回転 | 0.12 | 9" | 2-7/8" x 3-1/8" | ¥138,728 | ||
57906 | 5.0 | 20 | リア | 13,000回転 | 0.12 | 9" | 4 "×3 / 4" | ¥146,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。