入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアーダイグラインダー |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.0 |
CFM @全負荷 | 40.0 |
排気 | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
グラインダータイプ | 延長された |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 1.0 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48350 | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 23.0 | 35,000回転 | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ¥96,075 | ||
52678 | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 40.0 | 18,000回転 | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | ¥176,802 | ||
52679 | 3 / 8 "NPT | 11.0 | 44.0 | 20,000回転 | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | ¥180,387 | ||
53502 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 31.0 | 20,000回転 | 0.5 | 3 / 8 " | 17.875 " | ¥157,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。