入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.1 |
ベアリング | 玉 |
チャックサイズ | 1 / 4 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 3200回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | ラバー |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
形式 | 列をなして |
スロットルタイプ | レバー |
工具重量 | 1.80ポンド |
可変速度 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | フリースピード | HP | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53037 | 3.8 | 20,000回転 | 0.5 | 3 / 8 " | 7" | 1.50ポンド | ¥110,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。