アイテム価格 | エアー仕上げキット |
空気吸入口 | 3 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.25 |
CFM @全負荷 | 41 |
デューティ | ヘビー |
排気 | リア |
フリースピード | 2800回転 |
ハンドル材料 | 複合 |
HP | 1 |
ロック | 有り |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
可変速度 | いいえ |
ホイール直径 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 4.6 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 26.04 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。