アイテム価格 | エアーファイル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
CFM @全負荷 | 21 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.4 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
ストローク長 | 13 / 32 " |
XNUMX分あたりのストローク | 3400 |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 42.55 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。