入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルスイッチ |
アンプ | 4A |
接続サイズ | 1 1/4", 3/4" |
接続タイプ | MNPT、FNPT |
電気定格 | 5A @ 230V AC |
エンクロージャー仕上げ | 被覆粉 |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
エンクロージャタイプ | 耐候性 |
周波数 | 60 Hz |
マックス。 圧力 | 145 psig |
必要な電力 | AC90~260V、DC24V |
プローブ長 | 19 " |
スイッチタイプ | SPDT |
UPC | 714452102037 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 70.36 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | 接続タイプ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | マックス。 圧力 | 必要な電力 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | FNPT | NEMA 4X | 耐候性、防爆性 | 30 psig | 120V AC | SPDT またはオプションの DPDT スナップ スイッチ | ¥110,438 | ||
CLS2-W11RK1-019 | 3 / 4 " | MNPT | NEMA 4X | - | - | 12〜240V AC / DC | DPDT | ¥162,741 | ||
L6EPB-BS-3-A | 1 / 8 " | MNPT | 耐候性、防爆性 | - | 200のプサイ | - | SPDTスナップスイッチ | ¥115,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。