入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルスイッチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | MNPT |
エンクロージャ評価 | 耐候性、防爆性 |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
グレード | グレード304 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
スイッチタイプ | SPDTスナップスイッチ |
温度。 範囲 | -4度220度までNS |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect レベル スイッチは、最大 200 °F の温度に対応できます。
A. はい、液体レベル スイッチは液体レベルの高低の両方を検出するように構成でき、指定された範囲内の液体レベルの制御と監視が可能になります。
A. 液面スイッチには、コントロール パネル、リレー、またはその他の電気機器に接続できる電気接点があります。
プロダクト | モデル | 接続サイズ | 接続タイプ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | マックス。 圧力 | 必要な電力 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | FNPT | NEMA 4X | 耐候性、防爆性 | 30 psig | 120V AC | SPDT またはオプションの DPDT スナップ スイッチ | ¥110,438 | ||
CLS2-W11RK1-019 | 3 / 4 " | MNPT | NEMA 4X | - | - | 12〜240V AC / DC | DPDT | ¥162,741 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT、FNPT | NEMA 4X | 耐候性 | 145 psig | AC90~260V、DC24V | SPDT | ¥208,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。