入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルスイッチ |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | MNPT |
連絡先の評価 | 8A @ 120/230V AC、30V DC |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
必要な電力 | 12〜240V AC / DC |
プローブ長 | 19 " |
スイッチタイプ | DPDT |
タイプ | 静電容量方式 |
UPC | 467023260819 |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 70.36 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | 接続タイプ | エンクロージャ評価 | エンクロージャタイプ | マックス。 圧力 | 必要な電力 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | FNPT | NEMA 4X | 耐候性、防爆性 | 30 psig | 120V AC | SPDT またはオプションの DPDT スナップ スイッチ | ¥110,438 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT、FNPT | NEMA 4X | 耐候性 | 145 psig | AC90~260V、DC24V | SPDT | ¥208,400 | ||
L6EPB-BS-3-A | 1 / 8 " | MNPT | 耐候性、防爆性 | - | 200のプサイ | - | SPDTスナップスイッチ | ¥115,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。