入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 暗闇で光るダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 調節可能 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 5" |
グレード | 300年生、304年生 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
解像度 | 2度 |
スケールタイプ | シングルスケール |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 2 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 0度300度までF |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 接続場所 | 茎の長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GBTB52551 | 戻る | 2 1 / 2 " | 0度250度までF | ¥25,077 | |
GBTB52561 | 戻る | 2 1 / 2 " | 50度300度までF | ¥25,287 | |
GBTB525161 | 戻る | 2 1 / 2 " | 0度500度までF | ¥24,760 | |
GBTB525141 | 戻る | 2 1 / 2 " | 20度240度までF | ¥25,774 | |
GBTB525151 | 戻る | 2 1 / 2 " | 0度300度までF | ¥25,077 | |
GBTB525121 | 戻る | 2 1 / 2 " | 50度400度までF | ¥24,760 | |
GBTB52571 | 戻る | 2 1 / 2 " | 50度550度までF | ¥25,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。