定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 デジタルプロセス圧力計、0 ~ 30 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg | CQ8YQA 55EH91

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 デジタルプロセス圧力ゲージ、0 ~ 30 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg

在庫あり
アイテム: CQ8YQA モデル:DPG-103相互参照:55EH91

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥66,839 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

商品の詳細:

Dwyer DPG シリーズ デジタル圧力ゲージは、±0.25% または ±0.5% という高いフルスケール精度を備えています。 4 桁のデジタル表示は、アナログ ゲージでよく発生する視差誤差を排除することで、読み取り値の誤差の可能性を減らします。シリーズ DPG はバッテリ駆動で、バッテリ寿命を節約するための自動シャットオフ機能を備えています。バッテリー寿命は平均して 2000 時間持続します。 4 ボタンのキーパッドを使用購入に進む、複雑なメニューや難しいキーの組み合わせを使用することなく、機能に簡単にアクセスできます。これらの機能には、バックライト、山と谷、風袋または自動ゼロ、圧力単位の変換が含まれます。

製品バリエーション

プロダクトモデルItem価格
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 デジタル工業用化合物ゲージ、-30 ~ 0 ~ 100 インチ Hg/PSI、乾燥空気およびガス用 | CQ8YPD 55EJ01 DPGA-12複合ゲージ¥26,515
DWYER INSTRUMENTS DPGW-12 デジタル工業用化合物ゲージ、-30 ~ 0 ~ 100 インチ Hg/PSI、液体および気体用 | CQ8YPE 55EJ20 DPGW-12複合ゲージ¥33,874
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 デジタル圧力計範囲 | CQ8YPL 25F290 DPG-002ゲージ¥68,214
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 デジタルプロセス圧力ゲージ、0 ~ 15 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg | CQ8YPR 55EH90 DPG-102圧力計¥66,839
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 デジタルプロセス圧力ゲージ、0 ~ 200 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg | CQ8YPV 55EH94 DPG-106圧力計¥69,166
DWYER INSTRUMENTS DPG-107 デジタルプロセス圧力ゲージ、0 ~ 300 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg | CQ8YQE 55EH95 DPG-107圧力計¥69,166
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 デジタルプロセス圧力計、0 ~ 50 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg | CQ8YQP 55EH92 DPG-104圧力計¥66,839

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 デジタルプロセス圧力ゲージ、0 ~ 30 PSI、1/4 インチ Npt オス、底部、3 インチダイヤル、Dpg
¥66,839 /単価