入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル温水圧力計 |
正確さ | -/+ 0.5% |
バッテリタイプ | |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
数字を表示する | 4桁 |
サイズを表示します。 | 3 / 7 " |
グレード | グレード316L |
マックス。 圧力 | 400 psig |
電源要件 | 9V |
圧力範囲 | 0から200へのpsi |
製品データシート | dwyer-instruments-490a-3.pdf |
接液材料 | ステンレス鋼、ブナN、シリコン、グリース、PTFE、真鍮、銅、強化アセタールコポリマー |
船の重量(kg) | 0.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。