入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルドデジタル真空計 |
正確さ | -/+ 0.5% フルスケール |
バッテリタイプ | 9Vアルカリ電池 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
データストレージ | 有り |
数字を表示する | 4桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 60 psig |
動作範囲 | 0から30へのpsi |
動作温度 範囲 | 0度140度までF |
保管温度範囲 | -4度176度までNS |
タイプ | デジタル |
UPC | 094700900241 |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。