DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95折りたたみ式脚ワークベンチ、高さ28〜42インチ、サイズ60 x30インチ
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
アイテム価格 | 折りたたみ式レッグワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
高さ | 28〜42インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷定格 | 2000ポンド |
材料 | 14ガリウム鋼 |
上の厚さ | 14ガリウム |
UPC | 714334072953 |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | 14ガリウム鋼 |
船の重量(kg) | 45.36 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 157.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 作業面の素材 | 深さ | エッジタイプ | 高さ | 長さ | 材料 | 上の厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBF-3672-95 | 14ガリウム鋼 | 36 " | 1/2 "半径 | 28〜42インチ | - | 14ガリウム鋼 | 14ガリウム | 72 " | ¥176,587 | 見積依頼
|
WBF-3696-95 | 14ガリウム鋼 | 36 " | 1/2 "半径 | 28〜42インチ | - | 14ガリウム鋼 | 14ガリウム | 96 " | ¥191,230 | 見積依頼
|
WBF-3072-95 | 14ガリウム鋼 | 30 " | 1/2 "半径 | 28〜42インチ | - | 14ガリウム鋼 | 14ガリウム | 72 " | ¥174,016 | 見積依頼
|
WBF-3096-95 | 14ガリウム鋼 | 30 " | 1/2 "半径 | 28〜42インチ | - | 14ガリウム鋼 | 14ガリウム | 96 " | ¥200,515 | 見積依頼
|
WBF-48120-95 | 14ガリウム鋼 | 48 " | 1/2 "半径 | 28〜42インチ | - | 14ガリウム鋼 | 14ガリウム | 120 " | ¥333,722 | |
WBF-TH3672-95 | スチール上の強化ハードボード | 36 " | 正方形である | 42.3125 " | - | 鋼 | 5 / 16 " | 36.25 " | ¥234,336 | 見積依頼
|
WBF-TH3696-95 | スチール上の強化ハードボード | 36 " | 正方形である | 42.3125 " | - | 鋼 | 5 / 16 " | 36.25 " | ¥250,101 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。