DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 120 x 48 インチ | AB2VZG 1PB41

DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95折りたたみ式脚ワークベンチ、高さ28〜42インチ、サイズ120 x48インチ

アイテム:AB2VZG モデル:WBF-48120-95相互参照:1PB41
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥265,676 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item折りたたみ式レッグワークベンチ
グレー
深さ48 "
エッジタイプ1/2 "半径
高さ28〜42インチ
脚のタイプ調節可能な高さストレート
負荷定格2000ポンド
材料14ガリウム鋼
上の厚さ14ガリウム
幅(Width)120 "
作業面の素材14ガリウム鋼

発送情報:

船の重量(kg) 138.6
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)184.79
船幅(cm)122.4
HSコード9403200030
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル作業面の素材深さエッジタイプ高さ長さ材料上の厚さ幅(Width)価格
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 72 x 36 インチ | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514ガリウム鋼36 "1/2 "半径28〜42インチ-14ガリウム鋼14ガリウム72 "¥159,619
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 96 x 36 インチ | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514ガリウム鋼36 "1/2 "半径28〜42インチ-14ガリウム鋼14ガリウム96 "¥177,715
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 72 x 30 インチ | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514ガリウム鋼30 "1/2 "半径28〜42インチ-14ガリウム鋼14ガリウム72 "¥165,021
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 96 x 30 インチ | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514ガリウム鋼30 "1/2 "半径28〜42インチ-14ガリウム鋼14ガリウム96 "¥190,215
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 折りたたみ脚ワークベンチ、強化ハードボードトップ、サイズ 72 x 36 インチ | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95スチール上の強化ハードボード36 "正方形である42.3125 "-5 / 16 "36.25 "¥200,274
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 折りたたみ脚ワークベンチ、強化ハードボードトップ、サイズ 96 x 36 インチ | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95スチール上の強化ハードボード36 "正方形である42.3125 "-5 / 16 "36.25 "¥234,472
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 折りたたみ脚ワークベンチ、高さ 28 ~ 42 インチ、サイズ 60 x 30 インチ | AD8ZTB 4NUR5 WBF-3060-9514ガリウム鋼30 "1/2 "半径28〜42インチ-14ガリウム鋼14ガリウム60 "¥162,945

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95折りたたみ式脚ワークベンチ、高さ28〜42インチ、サイズ120 x48インチ
¥265,676 /単価