DURHAM MANUFACTURING TRM-3630-95サービスカートトレイ、メッシュトレイ、容量50ポンド、サイズ36 x 30インチ、灰色
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
アイテム価格 | サービスカートトレイ |
色 | グレー |
負荷容量 | 50ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRM-2430-95 | 24 " | 4" | 24 " | ¥38,043 | ||
TRS-2430-95 | 24 " | 3.5 " | 24 " | ¥23,236 | ||
TRS-3630-95 | 36 " | 3.5 " | 36 " | ¥33,793 | ||
TR-1500-95 | - | - | - | ¥30,776 | ||
TR-1502-95 | - | - | - | ¥32,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。