DURHAM MANUFACTURING STBR-303672-12-5PUタブラック、12ビン、サイズ36-3 / 4 x 26 x 73-3 / 4、ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴槽ラック |
組み立て | 有り |
終了 | 洗練された |
高さ | 73.75 " |
長さ | 26 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
ゲージの数 | 16 |
幅(Width) | 36.75 " |
船の重量(kg) | 61.06 |
船高(cm) | 93.35 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 187.33 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBR-183042-3-5PU | 洗練された | 42 " | 26 " | 300ポンド。 | ステンレス鋼 | 18.75 " | ¥112,858 | ||
STBR-303642-6-5PU | 洗練された | 42 " | 26 " | 600ポンド。 | ステンレス鋼 | 36.75 " | ¥197,975 | ||
TBR-183042-3-5PO-95 | テクスチャードパウダーペイント | 42 " | 26 " | 300ポンド。 | 鋼 | 18.75 " | ¥124,795 | ||
TBR-183072-6-5PO-95 | テクスチャードパウダーペイント | 73.75 " | 26 " | 600ポンド。 | 鋼 | 18.75 " | ¥216,379 | ||
TBR-187847-12B-5PU-95 | テクスチャードパウダーペイント | 47.38 " | 77.3125 " | 1800ポンド。 | 鋼 | 18.75 " | ¥377,019 | ||
TBR-303672-12-5PO-95 | テクスチャードパウダーペイント | 73.75 " | 26 " | 1200ポンド。 | 鋼 | 36.8125 " | ¥331,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。