入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパートメントボックス |
色 | クリア |
コンパートメントの深さ | (6)2 "、(6)4-1 / 8" |
コンパートメントの高さ | 1-9 / 16」 |
コンパートメント幅 | 1-3 / 4」 |
ラッチタイプ | (2)ポジティブスナップ |
材料 | ポリプロピレン樹脂 |
コンパートメントの数 | 12 |
全体の深さ | 6.75 " |
全体の高さ | 1.75 " |
全幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | 引き出しの深さ | 負荷容量 | 材料 | コンパートメントの数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 6 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP12-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 12 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP13-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 13 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
SP18-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 18 | 6.75 " | 1.75 " | ¥1,109 | ||
LP6-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 6 | 9" | 2 5 / 16 " | ¥1,940 | ||
LP12-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 12 | 9" | 2 5 / 16 " | ¥1,940 | ||
LP16-クリア | - | クリア | - | - | ポリプロピレン樹脂 | 16 | 9" | 2 5 / 16 " | ¥1,940 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。