DURHAM MANUFACTURING RSCR304838ALURM8PN95ストックカート、上げられたハンドル、4つの棚、サイズ30-1 / 4 x 54-1 / 4 x 37-7 / 8インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストックカート |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 37.875 " |
長さ | 54.25 " |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 133.06 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCR-243036-ALU-5PU-95 | 36 " | 36.25 " | 1200ポンド。 | 24.25 " | ¥71,740 | ||
RSCR-2436-95 | 45.25 " | 42.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥131,632 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 36.3125 " | 42.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥131,632 | ||
RSCR-243638-ALD-95 | 37.875 " | 42.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥122,282 | ||
RSCR-2448-95 | 45.25 " | 54.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥141,882 | ||
RSCR-2448-ALD-95 | 43.6875 " | 54.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥141,882 | ||
RSCR-244838-95 | 37.875 " | 54.25 " | 1500ポンド。 | 24.25 " | ¥132,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。