DURHAM MANUFACTURING LDO-3060-3-95ローデッキサービストラック、3シェルフ、サイズ30-1 / 4 x 63 x 37-1 / 2インチ
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
アイテム価格 | フラットハンドルユーティリティカート |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 37.5 " |
長さ | 63 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334012348 |
幅(Width) | 30.25 " |
船の重量(kg) | 153.23 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO-182436-2-95 | グレー | 36 " | 27 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥61,821 | ||
LDO-182436-2-ALU-95 | グレー | 36 " | 27 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥61,821 | ||
LDO-1830-2-95 | グレー | 37.5 " | 33 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥68,809 | ||
LDO-183039-2-5PO-95 | グレー | 39.625 " | 33 " | 1400ポンド。 | 18.25 " | ¥61,518 | ||
LDO-183040-2-4PU-08T | ブラック | 40.6875 " | 36.375 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥67,199 | ||
LDO-183236-2-95 | グレー | 36 " | 35 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥66,361 | ||
LDO-183236-2-ALU-95 | グレー | 36 " | 35 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥66,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。