DURHAM MANUFACTURING HDC-SH-4474CLIP-95ヘビーデューティーシェルフ、4クリップ、サイズ44 x 74インチ、容量400ポンド
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
アイテム価格 | 棚 |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 1.375 " |
長さ | 71.9375 " |
負荷容量 | 400ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334070669 |
幅(Width) | 40.8125 " |
船の重量(kg) | 77.26 |
HSコード | 9403999500 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDC-SH-2436CLIP-95 | 33.94 " | 500ポンド。 | 20.88 " | ¥17,760 | |
HDC-SH-2448CLIP-95 | 45.9375 " | 1200ポンド。 | 20.81 " | ¥23,324 | |
HDC-SH-2460CLIP-95 | 57.94 " | 1650ポンド。 | 20.81 " | ¥33,261 | |
HDC-SH-3048CLIP-95 | 45.9375 " | 500ポンド。 | 26.8125 " | ¥32,040 | |
HDC-SH-3060CLIP-95 | 57.94 " | 500ポンド。 | 26.8125 " | ¥39,248 | |
HDC-SH-3660CLIP-95 | 57.94 " | 500ポンド。 | 32.8125 " | ¥43,652 | |
HDC-SH-3672CLIP-95 | 69.9375 " | 400ポンド。 | 32.8125 " | ¥52,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。