DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 36 x 24 x 42 インチ、グレー | AC6JP 34A941

DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95カウンタートップキャビネット、12ゲージ、サイズ36 x 24 x 42インチ、グレー

在庫あり
アイテム: AC6JPU モデル: HDC-243642-2S95相互参照:34A941

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥233,178 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格カウンターキャビネット
組み立て済み/未組み立て組み立て
アセンブリ溶接した
キャビネットの色グレー
ドアタイプスタンダード
終了パウダーコーティング
ゲージ12
Handleパドロック可能
ロックシステム3-Point
材料溶接鋼
ドアの数2
引き出しの数0
棚の数2
全体の深さ24 "
全体の高さ42 "
全幅36 "
棚容量1900ポンド
強度評価ヘビーデューティ
引き出しの総数0

発送情報:

船の重量(kg) 131.4
船高(cm)61.12
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)106.68
HSコード9403200030
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル終了材料全体の深さ全体の高さ全幅棚容量価格
DURHAM MANUFACTURING HDC-202436-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 24 x 20 x 36 インチ、グレー | AC6JPP 34A937 HDC-202436-2S95パウダーコーティング溶接鋼20 "36 "24 "1900ポンド¥167,804
DURHAM MANUFACTURING HDC-203636-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 36 x 20 x 36 インチ、グレー | AC6JPQ 34A938 HDC-203636-2S95パウダーコーティング溶接鋼20 "36 "36 "1900ポンド¥205,453
DURHAM MANUFACTURING HDC-203642-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 36 x 20 x 42 インチ、グレー | AC6JPR 34A939 HDC-203642-2S95パウダーコーティング溶接鋼20 "42 "36 "1900ポンド¥212,168
DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 36 x 24 x 36 インチ、グレー | AC6JPT 34A940 HDC-243636-2S95パウダーコーティング溶接鋼24 "36 "36 "1900ポンド¥271,702
DURHAM MANUFACTURING HDC-244842-2S95 カウンタートップキャビネット、12 ゲージ、サイズ 48 x 24 x 42 インチ、グレー | AC6JPV 34A942 HDC-244842-2S95パウダーコーティング溶接鋼24 "42 "48 "1200ポンド¥298,241
DURHAM MANUFACTURING HDCWM143648-2S95 カウンタートップキャビネット、2 シェルフ、12 ゲージ、サイズ 36 x 14 x 48 インチ | CF6KQD HDCWM143648-2S95テクスチャードパウダーペイント----¥204,293

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURHAM MANUFACTURING HDC-243642-2S95カウンタートップキャビネット、12ゲージ、サイズ36 x 24 x 42インチ、グレー
¥233,178 /単価