DURHAM MANUFACTURING HDC-243636-2S95カウンタートップキャビネット、12ゲージ、サイズ36 x 24 x 36インチ、グレー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンターキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | パドロック可能 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1900ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 120.15 |
船高(cm) | 61.12 |
船の長さ(cm) | 91.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-202436-2S95 | パウダーコーティング | 溶接鋼 | 20 " | 36 " | 24 " | 1900ポンド | ¥167,804 | ||
HDC-203636-2S95 | パウダーコーティング | 溶接鋼 | 20 " | 36 " | 36 " | 1900ポンド | ¥205,453 | ||
HDC-203642-2S95 | パウダーコーティング | 溶接鋼 | 20 " | 42 " | 36 " | 1900ポンド | ¥212,168 | ||
HDC-243642-2S95 | パウダーコーティング | 溶接鋼 | 24 " | 42 " | 36 " | 1900ポンド | ¥233,178 | ||
HDC-244842-2S95 | パウダーコーティング | 溶接鋼 | 24 " | 42 " | 48 " | 1200ポンド | ¥298,241 | ||
HDCWM143648-2S95 | テクスチャードパウダーペイント | 鋼 | - | - | - | - | ¥204,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。