DURHAM MANUFACTURING 360-95ビンユニット、42ビン、サイズ33-3 / 4 x 12 x42インチ
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
アイテム価格 | ビンユニット |
ビンの深さ | 11.875 " |
ビンの高さ | 5.5 " |
ビンの幅 | 5.375 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 33.75 " |
ビンの総数 | 42 |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 36.32 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 92.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ビンの深さ | ビンの高さ | 全幅 | ビンの総数 | ビンの幅 | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-95 | 64.5 " | 12 " | 8.125 " | 33.75 " | 32 | 8" | グレー | パウダーコーティング | ¥90,656 | ||
730-95 | 64.5 " | 12 " | (20) 8-1/8", (40) 4-1/2" | 33.75 " | 60 | (20)8 "、(40)4" | グレー | パウダーコーティング | ¥95,427 | ||
735-95 | 64.5 " | 12 " | (4) 11-7/8", (80) 4-1/2" | 33.75 " | 84 | (4)16-1 / 4 "、(80)4" | グレー | パウダーコーティング | ¥108,902 | ||
740-95 | 64.5 " | 11.875 " | 4.375 " | 33.75 " | 104 | 4.375 " | グレー | パウダーコーティング | ¥123,337 | ||
745-95 | 64.5 " | 12 " | 4.5 " | 33.75 " | 112 | 4" | グレー | パウダーコーティング | ¥124,361 | ||
329-95 | 23.88 " | 11.875 " | - | 33.75 " | 4 | 16.75 " | グレー | パウダーコーティング | ¥32,446 | ||
351-95 | 42 " | 11.875 " | 8.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | グレー | パウダーコーティング | ¥59,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。