DURHAM MANUFACTURING 1012SL-50可燃性収納キャビネット、脚付き、セルフクローズ、12ガロン、黄色
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
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
組み立て | 有り |
色 | イエロー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 42.38 " |
長さ | 23 " |
負荷容量 | 12ガロン |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
UPC | 714334017008 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 72.54 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 107.63 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。