入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鋼のルール |
構造 | ばね焼戻し鋼 |
終了 | サテンクローム |
卒業タイプ | 36 |
卒業 | 片側32ndと1 / 2mm; リバースで64分の1とXNUMXmm |
長さ | 500 mm |
マーキング | ブラック |
UPC | 0049659526363 |
幅(Width) | 29 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
A.
A.
A. この定規は高精度を実現するように設計されており、目盛りが付いているため、ミリメートルまたはインチの何分の一まで正確に測定できます。
プロダクト | モデル | 卒業タイプ | 卒業 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C635-1000 | 35 | 1 / 2mmと1mm両面 | 1000 mm | 32 mm | ¥75,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。