DURA-SHELF CTR300124コンテインメントトレイブラック、レッドストライプ
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
アイテム価格 | 封じ込めトレイ |
色 | ブラックw /レッドストライプ |
構造 | 成形HDPE |
深さ | 24 |
終了 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
高さ | 1 |
長さ | 24 mm |
タイプ | 可燃物 |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403904060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。