DUFF-NORTON GMPB6905-6リニアアクチュエータ、ストローク長6インチ、速度35インチ/分
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
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 50C / 120F |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 有り |
ドライブシステム | ギア |
運転時間やサイクル | 28% |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型非換気 |
全負荷アンペア | 2.2 |
ギア | 鋼 |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 60 |
リミットスイッチタイプ | 調節可能 |
最大周りの派遣社員。 | 50度C / 120度F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
装着タイプ | ダブルクレビス |
ナット | ブロンズ |
ナット素材 | ブロンズ |
動作周波数 | 60 Hz |
定格荷重(ポンド) | 500 |
収縮寸法(インチ) | 14.25 |
引き込み長さ | 14.25 " |
ねじタイプ | 鋼 |
速度 | 35インチ/分 |
ストローク長 | 6" |
熱保護 | 自動応答オプション |
翻訳チューブ | 亜鉛メッキ鋼 |
旅行 | 6" |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 60.71 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き込み長さ | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SOLTAM | 26.25 " | 18 " | ¥165,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。