入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 7 "X6" |
ダクトサイズ | 7 "X6" |
ゲージ | 24 |
高さ | 6.25 " |
入口直径 | 7" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 6" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | レデューサー |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR5P4PGA26 | 5 "X4" | 5 "X4" | 26 | 6.25 " | 5" | 4" | 5" | ¥3,470 | |
GRR6P5PGA26 | 6 "X5" | 6 "X5" | 26 | 5.75 " | 6" | 5" | 6" | ¥3,485 | |
GRR7P5PGA26 | 7 "X5" | 7 "X5" | 26 | 6" | 7" | 5" | 7" | ¥3,965 | |
GRR7P6PGA26 | 7 "X6" | 7 "X6" | 26 | 6.25 " | 7" | 6" | 7" | ¥4,001 | |
GRR8P7PGA26 | 8 "X7" | 8 "X7" | 26 | 6.25 " | 8" | 7" | 8" | ¥4,001 | |
GRR9P6PGA26 | 9 "X6" | 9 "X6" | 26 | 7" | 9" | 6" | 9" | ¥4,360 | |
GRR9P7PGA26 | 9 "X7" | 9 "X7" | 26 | 6" | 9" | 7" | 9" | ¥4,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。