DUCTMATE GRDRI241844GAサンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト
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
アイテム価格 | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト |
ドアの高さ | 17.5 " |
ドアの幅 | 23.25 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | なし |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 17-1 / 2」 |
大まかな開口部の幅 | 23-1 / 4」 |
形状 | 長方形の |
温度。 範囲 | 最大200度F |
船の重量(kg) | 6.15 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 64.14 |
船幅(cm) | 41.28 |
原産国 | US |
モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GRDRI846XNUMXGA | 4.75 " | 9" | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドアクセスドア | ¥18,336 | |
GRDRI849XNUMXGA | 4.75 " | 9" | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥18,336 | |
GRDRI12811XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥29,805 | |
GRDRI12814XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,334 | |
GRDRI12816XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,914 | |
GRDRI12818XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,334 | |
GRDRI12820XNUMXGA | 8 9 / 16 " | 12.5 " | サンドイッチスタイルの断熱ラウンドダクト | ¥25,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。