アイテム価格 | ハンガーマウント防振装置 |
ブッシュタイプ | ラバー |
容量範囲 | 0〜1100ポンド |
深さ | 1-13 / 16」 |
高さ | 5.875 " |
アイソレータタイプ | ネオプレン |
最大ロッド径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。