入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 7" |
ダクトサイズ | 7" |
ゲージ | 24 |
高さ | 6" |
入口直径 | 7" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 7" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | ダンパー付きプレスオンカラー |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR5GA26D | 5" | 5" | 26 | 5" | 5" | 8" | ¥5,061 | |
GR6POCR7GA26D | 7" | 7" | 26 | 7" | 7" | 10 " | ¥5,773 | |
GR6POCR9GA26D | 9" | 9" | 26 | 9" | 9" | 12 " | ¥6,755 | |
GR6POCR5GA24D | 5" | 5" | 24 | 5" | 5" | 8" | ¥6,315 | |
GR6POCR9GA24D | 9" | 9" | 24 | 9" | 9" | 12 " | ¥8,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。