入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングピン |
実際の直径(最小-最大) | 0.448-0.459" |
面取り径 | 0.43 " |
面取り長さ(最大) | 0.095 " |
面取りの長さ(最小) | 0.017 " |
二重せん断強度(ポンド) | 19,800ポンド。 |
終了 | 不動態化 |
穴径に適合します。 (最小-最大) | 0.437-0.445" |
長さ公差 | +/- 0.025 " |
材料 | 420ステンレススチール |
公称直径 | 7 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ロックウェル硬度 | RC43-52 |
タイプ | スロット |
壁の厚さ | 0.077 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 実際の直径(最小-最大) | 面取り径 | 面取り長さ(最大) | 面取りの長さ(最小) | 二重せん断強度(ポンド) | 終了 | 穴径に適合します。 (最小-最大) | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTP0620187CP | 0.066-0.069" | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430ポンド。 | 不動態化 | 0.062-0.065" | +/- 0.015 " | ¥2,282 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。