DRI-EAZ Revolution LGR 産業用コンパクト除湿機、低粒子冷媒、最大 180 Cfm。 気流
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 除湿機 |
アンプ | 6.2A |
構造 | 回転成形 |
霜取りタイプ | ファンバイパス |
フィルタの種類 | 4-PRO |
周波数 | 60 Hz |
ホースの長さ | 40のフィート |
ハウジング仕上げ | ポリエチレンコーティング |
住宅資材 | ポリエチレン |
マックス 気流 | 121cfm、180cfm |
騒音レベル | 55 dB |
動作温度 範囲 | 33〜100度F |
全体の深さ | 21 1 / 2 " |
全体の高さ | 17 5 / 8 " |
全幅 | 12 1 / 2 " |
電源コードの長さ | 25のフィート |
電圧 | 115V AC |
保証 | いいえ |
船の重量(kg) | 30.35 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 電源コードの長さ | アンプ | ホースの長さ | マックス 気流 | 動作温度 範囲 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGR2800i | 25のフィート | 8A | 40のフィート | CFM 400 | 33〜125度F | 23 " | 40 1 / 2 " | 24 " | ¥905,296 | ||
LGR7000XLi | 25のフィート | 8.3A | 40のフィート | CFM 325 | 33〜100度F | 20 " | 33 1 / 2 " | 20 " | ¥747,441 | ||
LGR3500i | 25のフィート | 11.2A | 40のフィート | CFM 400 | 33〜125度F | 23 " | 40 1 / 2 " | 24 " | ¥889,862 | ||
PHD-200 | 6のフィート | 6.2A | 20のフィート | CFM 180 | 45〜100度F | 21 1 / 2 " | 17 5 / 8 " | 12 1 / 2 " | ¥412,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。