ウェットチェック
これらのツールは、重要なアプリケーションでの水の危険を防ぐための水分検出技術を提供します。 対象領域の湿気を検出購入に進む、大きなビープ音が鳴ります。
米国ワシントン州バーリントンに本社を置く、Legend Brands Restoration の子会社である Dri-Eaz は、1980 年以来繊維メンテナンスおよび HVAC 業界向けに水害修復および環境製品を製造してきました。 続きを読む
このブランドのカタログには、エアムーバー、ビル用乾燥機、HEPA システム、プレフィルター、カーボン フィルター、ダクト、乾燥機、遠隔監視システム、プロタイマーが含まれています。 ドリイーズ 除湿機 空気中の水分をコントロールすることでカビの発生を防ぎ、悪臭を防ぎます。 このブランドの i シリーズ除湿機は、相対湿度が低い場合や温度が高い場合でも動作を自動的に調整し、最大の効率を実現します。 これらには、加湿器の設定、リアルタイムの入口温度と出口温度、相対湿度の読み取り値、フィルター交換のリマインダーを表示するデジタル コントロール パネルが装備されています。 Dri-Eaz エアスクラバーは、清掃や改造作業中に室内空気の質を回復および維持するのに理想的な選択肢です。 これらのスクラバーは、2000A 回路で最大 15 cfm の空気流を供給できる一次 HEPA フィルターとプレフィルターを備えています。
Dri-Eaz の部品番号は、多くの場合、さまざまな部品と相互参照します。 デイトン 製品。 したがって、廃盤または在庫切れの Dri-Eaz フィルターをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのフィルターとデバイスはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらの室内空気スクラバーは、食品の臭い、塗料の煙、空気浄化用途の化合物など、さまざまな揮発性有機化合物を捕捉するのに理想的です。 積み重ね可能なデザインで、...続きを見る
これらの乾燥機は、ホテルや医療施設の平面から湿気を取り除くのに理想的です。 それらは、床を横切ってすべての方向に空気を向けるためのオープンなデザインを特徴としており、それによって強化されます...続きを見る
これらのツールは、重要なアプリケーションでの水の危険を防ぐための水分検出技術を提供します。 対象領域の湿気を検出購入に進む、大きなビープ音が鳴ります。
これらのデバイスは、非常に冷たい蒸発器コアに向かって湿った空気を引き込みます。 この作用により、空気中およびコイル上の水分が凝縮します。 これがDri-Eaz除湿機の核となる働きです。
Dri-Eaz フィルターは、大きな粒子や破片、煙や臭気、小さな粒子を捕捉するように設計されています。 この機能により、これらのフィルターはあらゆる修復、建設、修復プロジェクトに使用できるようになります。