DRI-EAZ LGR 2800i 産業用除湿機、低粒子冷媒除湿、115VAC、8A
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
アイテム価格 | 除湿機 |
アンプ | 8A |
構造 | 回転成形 |
制御タイプ | タッチスクリーン |
フィルタの種類 | 4-PRO |
周波数 | 60 Hz |
ホースの長さ | 40のフィート |
ハウジング仕上げ | ポリエチレンコーティング |
住宅資材 | ポリエチレン |
マックス 気流 | CFM 400 |
動作温度 範囲 | 33〜125度F |
全体の深さ | 23 " |
全体の高さ | 40 1 / 2 " |
全幅 | 24 " |
電源コードの長さ | 25のフィート |
電圧 | 115V AC |
保証 | いいえ |
船の重量(kg) | 76.05 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 電源コードの長さ | アンプ | ホースの長さ | マックス 気流 | 動作温度 範囲 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGR7000XLi | 25のフィート | 8.3A | 40のフィート | CFM 325 | 33〜100度F | 20 " | 33 1 / 2 " | 20 " | ¥747,441 | ||
LGR3500i | 25のフィート | 11.2A | 40のフィート | CFM 400 | 33〜125度F | 23 " | 40 1 / 2 " | 24 " | ¥889,862 | ||
PHD-200 | 6のフィート | 6.2A | 20のフィート | CFM 180 | 45〜100度F | 21 1 / 2 " | 17 5 / 8 " | 12 1 / 2 " | ¥412,677 | ||
レボリューションLGR | 25のフィート | 6.2A | 40のフィート | 121cfm、180cfm | 33〜100度F | 21 1 / 2 " | 17 5 / 8 " | 12 1 / 2 " | ¥542,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。