アイテム価格 | ポータブルブロワーファン |
アンプ | 7.4 |
CFM高 | 2041 |
導体サイズ | 14 AWG |
ハウジングの色 | 青 |
ハウジング径 | 15インチ |
住宅の高さ | 19.25 " |
ハウジングの長さ | 15.75 " |
住宅資材 | 回転成形されたポリエチレン |
ハウジングの幅 | 18.75 " |
Hz | 60 |
モーターHP | 1 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 7 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 1 |
相 | 単発講座 |
電源コードの長さ | 20ft。 |
プロペラ径 | 12 " |
プロペラ材料 | ナイロン |
タイプ | 人工呼吸器、1スピード |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 16.37 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。