DIVERSIFIED PLASTICS TB-6-00ポリケード交通障壁白34インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポリケードの交通障壁 |
色 | ホワイト |
フレーム材料 | プラスチック |
グレード | ダイヤモンド |
高さ | 34 " |
長さ | 73.75 " |
材料 | プラスチック |
パネル素材 | プラスチック |
収納サイズ長さ | 73-3 / 4」 |
収納サイズ幅 | 18 " |
形式 | ジャージーバリア |
タイプ | 評価なし |
重量 | 55.00ポンド |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 26.17 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 187.33 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-5-14 | イエロー | 24.5 " | 58.25 " | 35.00ポンド | 16.5 " | ¥69,593 | ||
TB-5-10 | オレンジ | 24.5 " | 58.25 " | 35.00ポンド | 16.5 " | ¥69,593 | ||
TB-5-00 | ホワイト | 24.5 " | 58.25 " | 35.00ポンド | 16.5 " | ¥69,593 | ||
TB-5-21 | スプルースグリーン | 24.5 " | 58.25 " | 35.00ポンド | 16.5 " | ¥69,593 | ||
TB-6-14 | イエロー | 34 " | 73.75 " | 55.00ポンド | 18 " | ¥137,168 | 見積依頼
| |
TB-6-10 | オレンジ | 34 " | 73.75 " | 55.00ポンド | 18 " | ¥137,168 | 見積依頼
| |
TB-6-21 | スプルースグリーン | 34 " | 73.75 " | 55.00ポンド | 18 " | ¥137,168 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。