定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORMONT 41-4142-36 ガスコネクタ PVC コーティングステンレススチール 3/4 x 36 インチ | AB9YRN 2GMF4

DORMONT 41-4142-36ガスコネクタPVCコーティングステンレス鋼3 / 4x36インチ

在庫あり
アイテム:AB9YRN モデル:41-4142-36相互参照:2GMF4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,672 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガスコネクタ
BTU255,900
接続3/4 "MIP x 3/4" FIP
コネクタフロー(Btu)255,900
長さ36 "
材料PVCコーティングされたステンレス鋼
外径1"
サイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.79
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)3.81
HSコード8307103000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続長さサイズ価格
DORMONT 41-4142-24 ガスコネクタ PVC コーティングステンレススチール 3/4 x 24 インチ | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4 "MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "¥18,372
DORMONT 1650BP48 ガス コネクタ PVC コーティングされたステンレス鋼 1/2 x 48 インチ | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "¥35,015
DORMONT 1675BP48 ガス コネクタ PVC コーティングされたステンレス鋼 3/4 x 48 インチ | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4MIP×3/4MIP48 "3 / 4 "¥50,957

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORMONT 41-4142-36ガスコネクタPVCコーティングステンレス鋼3 / 4x36インチ
¥21,672 /単価