入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクタ |
BTU | 106,000 |
接続 | MIP x 1/2 "MIP |
コネクタフロー(Btu) | 106,000 |
長さ | 48 " |
材料 | PVCコーティングされたステンレス鋼 |
外径 | 1" |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
41-4142-24 | 3/4 "MIP x 3/4" FIP | 24 " | 3 / 4 " | ¥16,581 | |
41-4142-36 | 3/4 "MIP x 3/4" FIP | 36 " | 3 / 4 " | ¥19,560 | |
1675BP48 | 3/4MIP×3/4MIP | 48 " | 3 / 4 " | ¥45,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。