DORMONT 41-4142-18ガスコネクタ、内径3/4インチ、サイズ3/4インチx 3/4インチ、長さ18インチ
アイテム: BQ8YQE
モデル:41-4142-18相互参照:0240937
¥12,277 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
コーティング | ホットディップグレーPVC |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 18 " |
外径 | 1" |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
41-4242-72 | 72 " | ¥21,365 | 見積依頼
|
41-4141-72 | 72 " | ¥21,365 | 見積依頼
|
41-4142-72 | 72 " | ¥21,365 | 見積依頼
|
41-4141-12 | 12 " | ¥11,978 | 見積依頼
|
41-4142-12 | 12 " | ¥11,978 | 見積依頼
|
41-4242-12 | 12 " | ¥11,978 | 見積依頼
|
41-4141-18 | 18 " | ¥12,277 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。