DORMONT 10C-2235-12 ガスコネクタ、内径 1/4 インチ、サイズ 3/8 インチ x 1/2 インチ、ボール、長さ 12 インチ
アイテム:BT4GQT
モデル:10C-2235-12相互参照:0240576
¥5,406 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ガスコネクタ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
コーティング | 安全シールドイエローコーティング |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 12 " |
外径 | 3 / 8 " |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
10C-2222-18 | 18 " | ¥3,138 | 見積依頼
| |
10C-9898-46FP | 46 " | ¥4,447 | 見積依頼
| |
10C-2122-18 | 18 " | ¥3,138 | 見積依頼
| |
10C-2132-12 | 12 " | ¥2,720 | 見積依頼
| |
10C-2222-24 | 24 " | ¥3,355 | 見積依頼
| |
10C-3131-48 | 48 " | ¥5,389 | 見積依頼
| |
10C-2222-60 | 60 " | ¥6,351 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。