入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.5625 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 9 / 16 " |
終了 | AlCrN |
フルートの長さ | 122 mm |
リスト番号 | A901 |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 168 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 5.6 |
船幅(cm) | 1.8 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9011 / 16 | 0.0626 | 分数インチ | 22 mm | 48 mm | 1 / 16 " | ¥958 | |
A9014.2 | 0.1654 | メトリック | 43 mm | 75 mm | 4-13 / 64」 | ¥1,840 | |
A9015.3 | 0.2087 | メトリック | 52 mm | 86 mm | 5-19 / 64」 | ¥1,166 | |
A9017.0 | 0.2756 | メトリック | 69 mm | 109 mm | 7" | ¥2,006 | |
A90111 / 32 | 0.3438 | 分数インチ | 87 mm | 121 mm | 11 / 32 " | ¥2,972 | |
A90114.0 | 0.5512 | メトリック | 108 mm | 160 mm | 14 " | ¥10,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。