入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.0984 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 2.50 mm |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 30 mm |
リスト番号 | A900 |
材料 | コバルト鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 57 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.05 |
船の長さ(cm) | 5.2 |
船幅(cm) | 1.05 |
原産国 | FR |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9001.1 | 0.0433 | メトリック | 14 mm | 36 mm | 1-7 / 64」 | ¥782 | |
A9003.0 | 0.1181 | メトリック | 33 mm | 61 mm | 3" | ¥367 | |
A9005.5 | 0.2165 | メトリック | 57 mm | 93 mm | 5.5 " | ¥767 | |
A9006.5 | 0.2559 | メトリック | 63 mm | 101 mm | 6.5 " | ¥918 | |
A9006.8 | 0.2677 | メトリック | 69 mm | 109 mm | 6-51 / 64」 | ¥981 | |
A9008.0 | 0.3150 | メトリック | 75 mm | 117 mm | 8" | ¥1,234 | |
A9009.5 | 0.3740 | メトリック | 81 mm | 125 mm | 9.5 " | ¥1,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。