定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DORMER A9008.0 ジョバー ドリル ビット 8.00mm ブライト A900 | AH8AFP 38FN24

DORMER A9008.0ジョバードリルビット8.00mmブライトA900

在庫あり
アイテム:AH8AFP モデル:A9008.0相互参照:38FN24

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.3150
寸法タイプメトリック
ドリルビットサイズ8.00 mm
終了明るい
フルートの長さ75 mm
リスト番号A900
材料コバルト鋼
全体の長さ(Overall Length)117 mm
ポイント角度130度
ポイントタイプ一般的用途
シャンク径8"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.8
船の長さ(cm)2.8
船幅(cm)10.2
原産国FR

商品の詳細:

  • クーラントスルー:いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
DORMER A9001.1 ジョバー ドリル ビット 36mm ブライト A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433メトリック14 mm36 mm1-7 / 64」¥782
DORMER A9002.5 ジョバー ドリル ビット 2.50mm ブライト A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984メトリック30 mm57 mm2.5 "¥563
DORMER A9003.0 ジョバー ドリル ビット 3.00mm ブライト A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181メトリック33 mm61 mm3"¥367
DORMER A9005.5 ジョバー ドリル ビット 5.50mm ブライト A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165メトリック57 mm93 mm5.5 "¥767
DORMER A9006.5 ジョバー ドリル ビット 6.50mm ブライト A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559メトリック63 mm101 mm6.5 "¥918
DORMER A9006.8 ジョバー ドリル ビット 6.80mm ブライト A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677メトリック69 mm109 mm6-51 / 64」¥981
DORMER A9009.5 ジョバー ドリル ビット 9.50mm ブライト A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740メトリック81 mm125 mm9.5 "¥1,797

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DORMER A9008.0ジョバードリルビット8.00mmブライトA900
¥1,234 /単価